Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankstein FRIEDRICH-MÜLLER, Silicium-Carbid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
474800_B_zoom.jpg
474800_B_zoom.jpg
474800_B.jpg
Form_SIC.jpg
Friedrich_Mueller_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740474850 115X40
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     220 SC
EAN/GTIN:
     4037073002422
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Ausführung:- kombinierter Abziehstein mit Härtegrad O/P- grobe Seite zum Vorschleifen- feine Seite zum NachziehenVerwendung:- zum Schärfen, Entgraten und Anfasen von Werkzeugen- Korund für die Bearbeitung von Stahl und Silicium für Hartmetall und Guss Technische Eigenschaften: Breite mm: 40 Kornart: Siliciumcarbid Länge mm: 115 Stärke mm: 16
Weitere Informationen:
Breite mm:
40
Kornart:
Siliciumcarbid
Länge mm:
115
Stärke mm:
16
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Korund-Schleifstein, abrichtstein, 220 SC, 740474850 115X40, 474850 115X40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 13 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.