Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankstein FRIEDRICH-MÜLLER, Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
474800_B_zoom.jpg
474800_B_zoom.jpg
474800_B.jpg
Friedrich_Mueller_Logo.jpg
Korund.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740474800 100X25
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     220A
EAN/GTIN:
     4037073002392
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Ausführung:- kombinierter Abziehstein mit Härtegrad O/P- grobe Seite zum Vorschleifen- feine Seite zum NachziehenVerwendung:- zum Schärfen, Entgraten und Anfasen von Werkzeugen- Korund für die Bearbeitung von Stahl und Silicium für Hartmetall und Guss Technische Eigenschaften: Breite mm: 25 Kornart: Siliciumcarbid Länge mm: 100 Stärke mm: 13
Weitere Informationen:
Breite mm:
25
Kornart:
Siliciumcarbid
Länge mm:
100
Stärke mm:
13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 17 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 34 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.