| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-740473200 100X13F Herst.-Nr.: 288 FEIN EAN/GTIN: 4037073003412 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- zum Entgraten, Anfasen und Schärfen von Werkzeugen- aus Korund in keramischer Bindung- Härte O/P in StandardqualitätVerwendung:- in Verbindung mit Öl, Petroleum, Wasser oder auch trocken- für die Bearbeitung von Stahl Technische Eigenschaften: Feilenform: flach Feinheitsgrad: fein Korn: 320 Kornart: Korund Länge mm: 100 Weitere Informationen: | | Feilenform: | flach | Feinheitsgrad: | fein | Korn: | 320 | Kornart: | Korund | Länge mm: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, flach, Flach-Abziehfeile, Flach-Schleiffeile, abrichtstein fein, abrichtstein, 740473200 100X13F, 473200 100X13F, 288 FEIN |
| | |
| |