| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-730371060 150 Herst.-Nr.: 4620/150 EAN/GTIN: 4030616369150 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- aus Aluminium- mit prismatischer Sohle (120°)- Skalenteilungswert der Libelle ca. 0,6 mm/m Technische Eigenschaften: Etui: true Höhe mm: 22 Horizontal-Libelle: true Länge mm: 150 Libelle mit Lupeneffekt: false Magnet: false Material: Alumium Vertikal-Libelle: false Winkelmessung: false Weitere Informationen: | | Etui: | true | Höhe mm: | 22 | Horizontal-Libelle: | true | Länge mm: | 150 | Libelle mit Lupeneffekt: | false | Magnet: | false | Material: | Alumium | Vertikal-Libelle: | false | Winkelmessung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,24* | € 63,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,96* | € 64,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|