Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

730340550 250X250 Hartgestein-Messplatte DIN 876/0 250x 250mm MYTRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
340500_B_zoom.jpg
340500_B_zoom.jpg
340500_B.jpg
DIN_876.jpg
Mytri_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730340550 250X250
Hersteller:
     Mytri
Herst.-Nr.:
     G-100/25025050/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartgesteinplatte
Kontrollplatte
Mess- und Kontrollplatte
Messplatte
Technische Eigenschaften: Gewicht: 9 kg Stärke: 50 mm Länge × Breite: 250X250 mm L × B: 250X250 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
L × B:
250X250 mm
Länge × Breite:
250X250 mm
Stärke:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: mytri messplatte, messplatte, hartgesteinplatte din876/0, 340550 250X250, 730340550 250X250, G-100/25025050/0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,57*
€ 443,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,77*
€ 419,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.