Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Höhenmess- und Anreißgerät MITUTOYO, Serie 570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
325422_B_zoom.jpg
325422_B_zoom.jpg
325422_B.jpg
ABS.jpg
Anreissen.jpg
Digimatic.jpg
Mitutoyo_Logo.jpg
U_Wave.jpg
USB.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730325422 600
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     570-404
EAN/GTIN:
     4946368859255
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
Ausführung: - Ablesung: 0,01 mm - digitale Anzeige - mit Handrad Funktionen: - ORIGIN - Zero/ABS - ON/OFF - Data/Hold - Alarm bei niedriger Spannung Lieferung: Inklusive Batterie, hartmetallbestückte Anreißnadel und Halter. Hinweis: Passende Anschlusskabel finden Sie in unserem Katalog Werkzeuge 2022 unter 398000 auf Seite 39/650. Technische Eigenschaften: Längenmessabweichung mm: ±0,05 Messbereich mm: 600
Weitere Informationen:
Längenmessabweichung mm:
±0,05
Messbereich mm:
600
Weitere Suchbegriffe: höhenreißer mitutoyo 600 mm, höhenmessgerät mitutoyo, höhenmessgerät, 325422 600, 730325422 600, 570-404
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,83*
€ 1.081,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 998,75*
€ 1.105,20*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,49*
€ 1.157,36*
Frei Haus
ab € 1.207,43*
€ 1.298,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,36*
€ 1.377,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,63*
€ 1.362,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,10*
€ 1.335,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,00*
€ 1.317,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,49*
€ 1.303,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.