Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 2,25×A11, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195021_B_zoom.jpg
195021_B_zoom.jpg
195021_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195025 SEC14-225.07
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 14.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 83 [B3] Kraglänge mm: 38.00 [B6] Spannutenlänge mm: 31.5 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 16 WSP-Typ: XCGT07...XCNT07...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
14.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
83
[B3] Kraglänge mm:
38.00
[B6] Spannutenlänge mm:
31.5
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
16
WSP-Typ:
XCGT07...XCNT07...
Weitere Suchbegriffe: 195025 SEC14-225.07, SAUSEC0059, 710195025 SEC14-225.07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 11 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.