Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 2,25×A11, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195021_B_zoom.jpg
195021_B_zoom.jpg
195021_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195025 SEC10-225.05
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 10.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 70 [B3] Kraglänge mm: 28.00 [B6] Spannutenlänge mm: 22.5 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 12 WSP-Typ: XCGT05...XCNT05...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
10.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
70
[B3] Kraglänge mm:
28.00
[B6] Spannutenlänge mm:
22.5
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
12
WSP-Typ:
XCGT05...XCNT05...
Weitere Suchbegriffe: 710195025 SEC10-225.05, SAUSEC0055, 195025 SEC10-225.05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.