Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 2,25×A11, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195021_B_zoom.jpg
195021_B_zoom.jpg
195021_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195021 SEC18-225.09
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 18.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 108.5 [B3] Kraglänge mm: 52.50 [B6] Spannutenlänge mm: 40.5 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 25 WSP-Typ: XCGT09...XCNT09...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
18.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
108.5
[B3] Kraglänge mm:
52.50
[B6] Spannutenlänge mm:
40.5
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
25
WSP-Typ:
XCGT09...XCNT09...
Weitere Suchbegriffe: 710195021 SEC18-225.09, SAUSEC0047, 195021 SEC18-225.09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.