| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-710195015 SEC20-150.10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SAUSEC0064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 20.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 150 [B6] Spannutenlänge mm: 30 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 25 WSP-Typ: XCGT10...XCNT10... Weitere Informationen: | | [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 20.00 | [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 150 | [B6] Spannutenlänge mm: | 30 | [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 25 | WSP-Typ: | XCGT10...XCNT10... |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 195015 SEC20-150.10, SAUSEC0064, 710195015 SEC20-150.10 |
| | |
| |