Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 1,5×A11, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195011_B_zoom.jpg
195011_B_zoom.jpg
195011_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195015 SEC18-150.09
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 18.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 135 [B6] Spannutenlänge mm: 27 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 25 WSP-Typ: XCGT09...XCNT09...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
18.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
135
[B6] Spannutenlänge mm:
27
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
25
WSP-Typ:
XCGT09...XCNT09...
Weitere Suchbegriffe: 195015 SEC18-150.09, SAUSEC0062, 710195015 SEC18-150.09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.