| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-710195015 SEC14-150.07 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SAUSEC0058 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 14.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 110 [B6] Spannutenlänge mm: 21 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 16 WSP-Typ: XCGT07...XCNT07... Weitere Informationen: | | [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: | 14.00 | [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: | 110 | [B6] Spannutenlänge mm: | 21 | [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: | 16 | WSP-Typ: | XCGT07...XCNT07... |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 710195015 SEC14-150.07, SAUSEC0058, 195015 SEC14-150.07 |
| | |
| |