Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 1,5×A11, links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195011_B_zoom.jpg
195011_B_zoom.jpg
195011_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195015 SEC10-150.05
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 10.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 90 [B6] Spannutenlänge mm: 15 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 12 WSP-Typ: XCGT05...XCNT05...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
10.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
90
[B6] Spannutenlänge mm:
15
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
12
WSP-Typ:
XCGT05...XCNT05...
Weitere Suchbegriffe: SAUSEC0054, 195015 SEC10-150.05, 710195015 SEC10-150.05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.