Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 1,5×A11, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195011_B_zoom.jpg
195011_B_zoom.jpg
195011_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195011 SEC32-150.17
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 32.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 200 [B6] Spannutenlänge mm: 48 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 40 WSP-Typ: XCGT17...XCNT17...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
32.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
200
[B6] Spannutenlänge mm:
48
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
40
WSP-Typ:
XCGT17...XCNT17...
Weitere Suchbegriffe: SAUSEC0051, 710195011 SEC32-150.17, 195011 SEC32-150.17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.