Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreh- und Bohrwerkzeug SAU, 1,5×A11, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195011_B_zoom.jpg
195011_B_zoom.jpg
195011_B.jpg
Sau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710195011 SEC25-150.13
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SAUSEC0049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen
Ausführung: Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Verwendung: Wirtschaftliches Multifunktionswerkzeug zum Bohren, Längsdrehen (innen und außen) sowie Plandrehen. Lieferung: Ohne Wendeschneidplatte. Hinweis: Halter Ø 8 mm auf Anfrage erhältlich. Technische Eigenschaften: [A11] Schneidendurchmesser, min. mm: 25.00 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 180 [B6] Spannutenlänge mm: 37.5 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 32 WSP-Typ: XCGT13...XCNT13...
Weitere Informationen:
[A11] Schneidendurchmesser, min. mm:
25.00
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
180
[B6] Spannutenlänge mm:
37.5
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
32
WSP-Typ:
XCGT13...XCNT13...
Weitere Suchbegriffe: SAUSEC0049, 195011 SEC25-150.13, 710195011 SEC25-150.13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.