Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärts-Senksystem BILZ, Halter MK-Schaft Typ TUH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
114320_B_zoom.jpg
114320_B_zoom.jpg
114320_B.jpg
H.BILZ_Logo.jpg
MK_Schaft.jpg
Unbeschichtet.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710114320 17X22,0
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     TUH2201703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker-Halter
rückwärtssenker halter
Ausführung:Die Rückfallsicherung verhindert, dass sich bei vertikaler Bearbeitung und bei Maschinen mit Motorbremse der Senker löst. Führung in der Werkstückbohrung gewährleistet sichere Bearbeitung schwieriger Werkstückkonturen. Breite Mitnahmeflächen ermöglichen die Übertragung großer Drehmomente. Ab Schaftgröße MK3 kann der Halter über den Querkeilschlitz gesichert werden. Technische Eigenschaften: [A7] Körperdurchmesser mm: 22 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 301 [B3] Kraglänge mm: 207.00 [C72] Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig mm: 17.00 Aufnahmeform, maschinenseitig: Morsekegelschaft Morsekegelgröße: 3
Weitere Informationen:
[A7] Körperdurchmesser mm:
22
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
301
[B3] Kraglänge mm:
207.00
[C72] Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig mm:
17.00
Aufnahmeform, maschinenseitig:
Morsekegelschaft
Morsekegelgröße:
3
Weitere Suchbegriffe: TUH2201703, 114320 17X22,0, 710114320 17X22,0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 141,39*
€ 172,67*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,68*
€ 172,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,11*
€ 173,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 244,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.