Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärts-Senksystem BILZ, Senker HSS Typ TU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
114300_Z_zoom.jpg
114300_Z_zoom.jpg
114300_Z.jpg
H.BILZ_Logo.jpg
HSS.jpg
Senkw_180.jpg
Unbeschichtet.jpg
UNI.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710114300 36,0
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     TU3601301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtssenker
rückwärtssenker
Ausführung:- Flachbajonett für schnelles und sicheres manuelles Wechseln- große Schnittbreiten- zahlreiche Durchmesserkombinationen verschiedener Senker und Halter mit gleichem Aufnahmedurchmesser C3- gute Spanabfuhr- Führung in der Werkstückbohrung gewährleistet sichere Bearbeitung schwieriger WerkstückkonturenVerwendung:Manuelle Rückwärtsbearbeitung, ansenken, senken in der Tiefe und aufbohren. Technische Eigenschaften: [A12] Schneidendurchmesser, max. mm: 36 [B3/B4/B5] Gesamtlänge mm: 26 [C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm: 13 f mm/U: 0,150-0,300 Material: HSS Senkwinkel: 180
Weitere Informationen:
[A12] Schneidendurchmesser, max. mm:
36
[B3/B4/B5] Gesamtlänge mm:
26
[C3] Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig mm:
13
f mm/U:
0,150-0,300
Material:
HSS
Senkwinkel:
180
Weitere Suchbegriffe: 710114300 36,0, TU3601301, 114300 36,0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 182,80*
Lager 8670
8
Frei Haus
ab € 150,12*
€ 182,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 183,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,74*
€ 247,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.