Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatten-NC-Anbohrer Wendeplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106300-106309_B_zoom.jpg
106300-106309_B_zoom.jpg
106300-106309_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-710106305 N9MT11T3CT-NC10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N9MT11T3CT-NC10 / 014402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WSP NC-Anbohrer
wsp nc-anbohrer
Ausführung:- Universal-NC-Anbohrer für patentierte, auswechselbare Wendeschneidplatten- Schaft nach DIN 1835BWSP-Sorten:NC10: hoch-positiv und allseitig geschliffene WSP für Al, Al-Legierungen, NE-Metalle und rostfreie StähleNC40: für ungehärtete Stähle und GusseisenNC2071: K20F, TiN, 2-Schneiden-WSP für unlegierte und legierte Stähle als auch GusseisenNC9076: hoch-positive Geometrie und spezieller Grundschliff, DLC beschichtet, für Al, Al-Legierungen, Kupfer, Messing und Bronze. 2 SchneidenNC60: Cermet-WSP für gehärtete Stähle bis zu 55 HRCVerwendung:Ermöglicht mehrere Anwendungen wie z. B. Gravieren, Zentrieren, Anfasen, Ansenken und Radienfräsen. Technische Eigenschaften: Anwendungsbereich: Anbohren|Anfasen|Gravieren|Nutenherstellung Beschichtung [H5/COATN]: TiAlN für Halter-Ø mm: 12/16 Grad °: 90 Qualität: K10F T max.: 7,0 WSP-Typ: N9MT11T3CT
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Anbohren|Anfasen|Gravieren|Nutenherstellung
Beschichtung [H5/COATN]:
TiAlN
für Halter-Ø mm:
12/16
Grad °:
90
Qualität:
K10F
T max.:
7,0
WSP-Typ:
N9MT11T3CT
Weitere Suchbegriffe: 106305 N9MT11T3CT-NC10, N9MT11T3CT-NC10 / 014402, 710106305 N9MT11T3CT-NC10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.