| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003427996 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 203200 EAN/GTIN: 4030177026066 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-(stufenlos höhenverstellbar 690“960 mm) Die Packtisch-Systeme sind für den täglichen Einsatz im Verpackungsbereich geeignet.- Modulare Bauweise: zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, beliebig zu erweiternArbeitsplatte: hellgrau, kunststoff-beschichtet, 30 mm dickGestell: Vierkant-Stahlrohr, 40/40 mm Mit Waage für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl mit separatem Anzeigegerät.- |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, packplatz höhenverstellbar, 7003427996, 3427996, 203200 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,30* | € 1.640,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.491,20* | € 1.642,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.491,51* | € 1.643,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.491,75* | € 1.649,47* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.745,32* | € 1.902,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|