Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Packtisch mit Waage bis 60 kg, HxBxT 690-960 x 2.000 105375-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105375-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     203200
EAN/GTIN:
     4030177026066
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Rocholz Packtisch mit Waage bis 60 kg, HxBxT 690-960 x 2.000 x 920 mm Der Packtisch mit Waage bis 60 kg bietet mit seiner melaminbeschichteten Spanplatte geräumige Packfläche. Dank höhenverstellbarer Beine lässt er sich individuell anpassen und ermöglicht so ein ergonomisches Arbeiten. Die integrierte Waage beschleunigt den Versandprozess. Individuell kombinierbares Packtischsystem Mit integrierter Waage bis 60 kg Robustes Stahlgestell mit höherverstellbaren Beinen aus Vierkantrohr Große, kunststoffbeschichtete Packfläche Manuelle Höhenverstellung, Arbeitshöhe 690 - 960 mm Ausführung = Einzeltisch Ausstattung = inkl. Waage Höhe = 690 - 960 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 920 mm Tragkraft = 200 kg Wiegeeinrichtung = ja Höhenverstellung = manuell Verfahrbar = nein Arbeitsplatte Stärke = 30 mm Arbeitsplatte Farbe = lichtgrau Arbeitsplatte Material = Spanplatte Arbeitsplatte Oberfläche = melaminbeschichtet Gestell Farbe = anthrazit Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Farbe:
lichtgrau
Arbeitsplatte Material:
Spanplatte
Arbeitsplatte Oberfläche:
melaminbeschichtet
Ausführung:
Einzeltisch
Ausstattung:
inkl. Waage
Breite:
2000 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Farbe:
anthrazit
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
690 - 960 mm
Höhenverstellung:
manuell
Arbeitsplatte Stärke:
30 mm
Tiefe:
920 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Wiegeeinrichtung:
ja
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
690.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
77.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,30*
€ 1.640,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,20*
€ 1.642,28*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.491,51*
€ 1.643,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,75*
€ 1.649,47*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.516,02*
€ 1.674,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,93*
€ 1.956,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,80*
€ 1.920,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,62*
€ 1.850,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,63*
€ 1.809,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,51*
€ 1.774,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.