Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schranke MANNUS, mit Gasdruckfeder zum Aufdübeln, gefederte Pendelstüt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschranke
Handschranke
Handschranke
Artikel-Nr.:
     8670-7003427547
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-6000-0009
EAN/GTIN:
     4046675332714
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Ausführung: ze Die Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung ist einfach zu bedienen. Haupt- und Auflagestützen: werden aus soliden, lasergeschnittenen Stahlbauteilen verschweißt, anschließend feuerverzinkt und duplex-pulverbeschichtet Rechteck-Sperrbalken: aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93 x 46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste Schließung: mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss, optional Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 (der optionale Feuerwehrdreikant SIMPLEX ist eine stabile Feuerwehrdreikantlösung) Auflagepfosten: höhenverstellbar (von –130 mm bis +120 mm), alternativ die gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (–80 mm bis +180 mm)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,79*
€ 974,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,97*
€ 979,01*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,96*
€ 998,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,71*
€ 1.048,65*
€ 4,95*
ab € 1.034,83*
€ 1.110,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,32*
€ 1.188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,27*
€ 1.180,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,79*
€ 1.146,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,95*
€ 1.124,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,96*
€ 1.100,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 77,68*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,74*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,26*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 165,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.