Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschranke, Pendelstütze gefedert, Schrankenbaumlänge 6 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschranke
Handschranke
Handschranke
Artikel-Nr.:
     103-116662
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-6000-0009
EAN/GTIN:
     4046675332714
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke, Pendelstütze gefedert, Schrankenbaumlänge 6 m.

Mit Pendelstütze. Mit Gasdruckfeder ohne überstehende Gegengewichte. Beidseitig rot-weiße Reflexfolie. Schrankenbaum mit Anti-Sitzsteg. Abschließbar - standardmäßig mittels Vorhängeschloss.

Alle Stahlteile feuerverzinkt und duplexpulverbeschichtet in Verkehrsrot RAL 3020. Schrankenbaum einteilig aus Vierkant-Stahlrohr, HxB 108 x 46 mm (Höhe inkl. 15 mm Anti-Sitzsteg). Pulverbeschichtet, reinweiß RAL 9010, und beidseitig mit rot-weißer Reflexfolie. Hauptpfosten zum Aufdübeln aus zwei Stahlrohren, 120 x 40 x 3 mm. Vertikale Anpassung des Schrankenbaums von ±5% möglich. Edelstahlbolzen zum Abschließen mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang). Aus Aluminiumrohr, gedämpft gefedert, Federweg 120 mm. Höhenverstellbar -80 / +180 mm.

Auf Anfrage lieferbar - Profilzylinder- und Dreikantschlösser (jederzeit nach- und umrüstbar) - Schlosskästen an Auflagenstützen - Bodenanker zum Einbetonieren (Fundamentarbeiten müssen bauseits erfolgen)
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
6200 mm
Schrankenbaum-Länge:
6000 mm
Lichte Sperrweite:
6160 mm
Pfostenmaterial:
Stahlrohr
Farbe:
verkehrsrot RAL 3020, reinweiß RAL 9010
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Ausführung:
mit gefederter Pendelstütze
Verschlussart:
Vorrichtung für Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke 6 m, forstschranke, mannus schranke, Mannus, 116662 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,79*
€ 974,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,97*
€ 979,01*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,96*
€ 998,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,71*
€ 1.048,65*
€ 4,95*
ab € 1.034,83*
€ 1.110,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,01*
€ 1.165,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,47*
€ 1.158,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,56*
€ 1.125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,96*
€ 1.103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,97*
€ 1.076,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 77,68*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,74*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,26*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 165,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.