Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbaum WES 31 6000mm m. Pendelstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbaum WES 31 6000mm m. Pendelstütze
Schlagbaum WES 31 6000mm m. Pendelstütze
Schlagbaum WES 31 6000mm m. Pendelstütze
Schlagbaum WES 31 6000mm m. Pendelstütze
Artikel-Nr.:
     302blb-5797812
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-031-6000-00
EAN/GTIN:
     4046675332714
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Schranke mit Gasdruckfeder, gefederte Pendelstütze • Haupt- und Auflagestützen: lasergeschnittene, verschweißte Stahlbauteile, feuerverzinkt und duplex-pulverbeschichtet • Rechteck-Sperrbalken: aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93 x 46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste • Schließung: mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss • Pendelstütze: gefedert und höhenverstellbar (–80 mm bis +180 mm) • Montage: zum Aufdübeln Hinweis: Optional: Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehrdreikant, ähnlich DIN 3223.
Weitere Informationen:
Markenname:
Mannus
WGNr.:
225
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3-031-6000-0009
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Typ-Breite:
6000 mm
Gesamt-Breite:
6230 mm
lichte Weite:
6025 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke 6 m, forstschranke, mannus schranke, Wegesperre, Absperrung, Durchgangssperre, Durchfahrsperre, 9900041536, 00041536
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,79*
€ 974,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,97*
€ 979,01*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,96*
€ 998,32*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,71*
€ 1.048,65*
€ 4,95*
ab € 1.034,83*
€ 1.110,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,65*
€ 1.247,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,21*
€ 1.239,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,29*
€ 1.203,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,84*
€ 1.180,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,71*
€ 1.159,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
811195
ab € 77,68*
Zubehör
Mannus
104953
ab € 93,74*
Zubehör
Mannus
103819
ab € 207,26*
Zubehör
Mannus
103614-2
ab € 165,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.