Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast MANNUS, Prestige/Prestige A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     8670-7003427311
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-119-11-10000-0005
EAN/GTIN:
     4046675189745
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 10m
Ausführung: Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen Flaggenwechsel konzipiert. Abschließbar Hisstechnik: Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, mit serienmäßiger Rücklaufsperre Mastbeschläge: Edelstahl Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alu-Bodenhülse als Zentrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage. Modell Prestige A zusätzlich: Hissbarer Teleskop-Drehausleger, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne
Weitere Suchbegriffe: 6-119-11-10000-0005, 3427311, 7003427311
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.479,83*
€ 1.636,96*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,88*
€ 1.644,85*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.581,33*
€ 1.735,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,80*
€ 2.065,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,13*
€ 2.043,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,48*
€ 1.965,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,89*
€ 1.920,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,33*
€ 1.881,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.