Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100
Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100
Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100
Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100
Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100
Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100
Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100
Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100
Fahnenmast PrestigeA 10m, Kippgel. KI100
Artikel-Nr.:
     302blb-5797188
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-119-11-1000
EAN/GTIN:
     4046675189745
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
fahnenmast 10m
Fahnenmast Prestige A • Für den täglichen Flaggenwechsel • Abschließbar • Hisstechnik: Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, mit serienmäßiger Rücklaufsperre • Hissbarer Teleskop-Drehausleger, für Saum-konfektionierung, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne • Mastbeschläge: Edelstahl • Befestigungsarten: Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren, Alu-Bodenhülse als Zentrierkeil-Bodenhalterung, Kippgelenk innenliegend • Innen liegende Kurbel-Hissvorrichtung • Windlastnorm-Eurocode-geprüft Technische Daten: • Bauart: zylindrisch • Material: Aluminium, EN AW 6005 A • Oberfläche: Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1 • Mastkopf: oval, anthrazit Hinweis: Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Markenname:
Mannus
WGNr.:
224
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
6-119-11-10000-0005
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Gewicht:
79,1 kg
Befestigungsart:
Kippgelenk
Mastlänge über Flur:
10 m
Mast-Ø:
100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Mast, Flaggenmast, 9900018729, 00018729
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.479,83*
€ 1.636,96*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,88*
€ 1.644,85*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.581,33*
€ 1.735,80*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,85*
€ 1.957,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,40*
€ 1.936,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,98*
€ 1.862,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,40*
€ 1.818,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,88*
€ 1.774,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.