Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde-Gefahrstoffregal LaCont, mit 1 Wannenboden (PE) und 4 Gitterrostböden (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     8670-7003426607
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2141-D
EAN/GTIN:
     4260139970544
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Grund-Regal
Grundregal
Ausführung: Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Geeignet sind sie zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Säuren und Laugen. Wannenböden mit PE-Einsatz, Gitterroste aus PE Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder Ausführung: Regal mit 1 Wannenboden unten und 4 Gitterrostebenen (PE) Regalbreite: 1000/1300 mm Oberfläche: verzinkt/PE Aussteifung: Traversen Auffangvolumen: Feldbreite 1000 mm: 30 l Feldbreite 1300 mm: 35 l Fachlast: PE-Gitterrost 130 kg PE-Wannenboden 200 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Wannenboden, kleingebinderegal ar, grund regal, 7003426607, 3426607, R71-2141-D
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,69*
€ 720,85*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,13*
€ 724,28*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,06*
€ 891,48*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 840,21*
€ 942,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,48*
€ 1.060,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,96*
€ 879,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,48*
€ 858,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,56*
€ 832,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,06*
€ 785,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2148-D
ab € 102,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.