Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde-Gefahrstoffregal LaCont, mit 1 Wannenboden (PE) und 4 Gitterrostböden (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     8670-7003426606
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2140-D
EAN/GTIN:
     4260139970537
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Ausführung: Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Geeignet sind sie zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Säuren und Laugen. Wannenböden mit PE-Einsatz, Gitterroste aus PE Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder Ausführung: Regal mit 1 Wannenboden unten und 4 Gitterrostebenen (PE) Regalbreite: 1000/1300 mm Oberfläche: verzinkt/PE Aussteifung: Traversen Auffangvolumen: Feldbreite 1000 mm: 30 l Feldbreite 1300 mm: 35 l Fachlast: PE-Gitterrost 130 kg PE-Wannenboden 200 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Wannenboden, kleingebinderegal gr, grund regal, 7003426606, 3426606, R71-2140-D
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,86*
€ 772,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,24*
€ 776,64*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,82*
€ 948,78*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 865,05*
€ 965,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,78*
€ 1.129,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,90*
€ 947,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,18*
€ 915,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,19*
€ 889,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,82*
€ 854,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 49,29*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2119-D
ab € 54,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2121-D
ab € 671,05*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2128-D
ab € 120,678*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2123-D
ab € 736,30*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2129-D
ab € 141,97*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2141-D
ab € 633,80*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2148-D
ab € 103,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2143-D
ab € 722,39*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2149-D
ab € 111,70*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2133-D
ab € 654,97*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2131-D
ab € 559,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.