Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal SCHULTE, Längseinlagerung, Regaltiefe 1100 mm Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulte_Logo.jpg
Schulte_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003424872
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     46889-N
EAN/GTIN:
     4058255108046
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Ausführung:-Dieses Komplett-Palettenregal sind für leichte oder mittelschwere Palettengewichte zusammengestellt. Grundregale bestehen aus: -2 Rahmen -4 bzw. 6 Holmen -8 Bodenanker Anbaumodule bestehen aus: -1 Feld 2700 mm breit -1 Rahmen -4 bzw. 6 Holmen -4 Bodenanker Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals: - Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern - Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene (z. B. Gitterroste, Drahtgitterauflagen, Spanplatten) versehen sein - Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen - Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm sind Durchschubsicherungen vorzusehen - Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) montiert werden - Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen und bei an Verkehrsflächen angrenzenden sind rückseitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen - Betongüte: mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2), Betonstärke mindestens 200 mm - An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen - Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last - Ab 7500 mm Oberkante Lagergut ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen - Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung, Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden
Weitere Suchbegriffe: palettenregal grundregal, paletten regal, schulte lagertechnik palettenregal, 46889-N, 7003424872, 3424872
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,40*
€ 732,51*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,60*
€ 807,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,69*
€ 844,94*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,16*
€ 865,31*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 863,61*
€ 988,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,20*
€ 960,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,76*
€ 955,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,34*
€ 909,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,01*
€ 869,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,60*
€ 838,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.