Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter HYMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     8670-7003423843
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     601110
EAN/GTIN:
     4019502338272
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Ausführung:- Durch die gebogene Traverse (ab 12 Sprossen) erhöht sich die Standfestigkeit auf unebenen Böden. - Material: Aluminium - Sprossen: aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit) - Leiterinnenbreite: 370 mm Hinweis: Bis Sprossenanzahl 10: mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt. Bis Sprossenanzahl 10: mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen. Ab Sprossenanzahl 12: mit gebogener Traverse (Bodenfreiraum 125 mm). Bis Sprossenanzahl 10: mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt. Bis Sprossenanzahl 10: mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter, 3423843, 601110, 7003423843
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 104,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 123,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 131,65*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,14*
€ 154,08*
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 157,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,45*
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,66*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.