Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Schubladen-Wagen
>
Artikel
Schubladenblock, TRESTON, ESD-Ausführung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-7003421013
Hersteller:
Treston
Herst.-Nr.:
60649303
EAN/GTIN:
6416763071319
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Ausführung:-Diese Schubladenblöcke in ESD-Ausführung sind universell einsetzbar. Sie können wahlweise am Arbeitstisch montiert oder aber mit Rollen versehen werden.Gehäuse: epoxidpulverbeschichteter Stahl Zentralverschluss Schubladen: kugelgelagerte Teleskopauszüge Schubladen-Auszug: 100 % Schubladen-Tragkraft: max. 60 kg Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
... >
ESD-Arbeitsplatzsystem
>
ESD-Arbeitsplatzsystem
>
Schubladenblock, ESD-Ausführung
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Bürorollcontainer
,
Rollcontainer
,
Rollcontainersystem
,
Schreibtischrollcontainer
,
Schubladen-Rollwagen
,
Schubladen-Wagen
,
Schubladenrollwagen
,
Schubladenwagen
,
Schubladenblock
,
Schubladeneinheit
,
Schubladenmodul
,
treston klarsicht-magazine
,
klarsicht-magazin
,
klarsicht-magazin 4 schubladen
,
7003421013
,
60649303
,
3421013
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,32*
€ 921,74*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,20*
€ 922,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 803,91*
€ 926,62*
Lager 8670
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,86*
€ 981,58*
Lager 115
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 887,64*
€ 1.015,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,58*
€ 1.168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,74*
€ 1.157,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,16*
€ 1.116,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,40*
€ 1.085,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,86*
€ 1.049,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston 60349001 Werkbankteil/Zubehör
Treston
60349001
ab € 274,65*
Zubehör
Treston 60649302 Werkbankteil/Zubehör
Treston
60649302
ab € 930,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen