Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063508, Schubladenblock 45/56 ESD hellgrau RAL 7035, 3x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1284481
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     60649303
EAN/GTIN:
     6416763071319
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063508, Schubladenblock, ESD-Ausführung Diese Schubladenblöcke in ESD-Ausführung sind universell einsetzbar. Sie können wahlweise am Arbeitstisch montiert oder aber mit Rollen versehen werden. , Gehäuse: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Zentralverschluss , Schubladen: kugelgelagerte Teleskopauszüge , Schubladen-Auszug: 100 % , Schubladen-Tragkraft: max. 60 kg , Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
Maße außen BxTxH:
450x520x700 mm
Schubladenhöhe:
3x 100, 1x 200 mm
Schubladen-Auszug:
405 mm
Herstellerartikelnummer:
60649303
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,04*
€ 912,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,49*
€ 912,54*
Frei Haus
ab € 800,17*
€ 916,81*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,48*
€ 971,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 885,25*
€ 1.004,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,54*
€ 1.085,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,70*
€ 1.075,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,87*
€ 1.041,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,63*
€ 1.014,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,49*
€ 975,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
60349001
ab € 273,90*
Zubehör
Treston
60649302
ab € 925,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.