| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7002620490 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7615400179626 EAN/GTIN: 7615400179626 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Dieser Reiniger wird für Oberflächen im ganzen Haus genutzt. Mit Aktiv-Chlor bekämpft er kraftvoll und effizient Gerüche, Schimmel, Bakterien und Viren und bringt strahlende Sauberkeit und Hygiene. Anwendungsbereiche: Fußböden, Oberflächen, Schneidebretter, Mülleimer, WC, Abflüsse zum Bleichen von verfärbter Wäsche Tötet Bakterien und Viren Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen! Achtung: Kanister nicht per UPS lieferbar. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, desinfektionsmittel fläche 5l, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, 7615400179626, 7002620490, 2620490 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,41* | € 21,19* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 15,93* | € 22,52* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,35* | € 31,29* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,67* | € 36,37* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,24* | € 47,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,47* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|