Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe uvex u-cap 9794301 grau, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2381193.jpg
2381193.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6609794.301
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9794301
EAN/GTIN:
     4031101417936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Diese Anstoßkappen bewahren Sie nicht nur effektiv vor Kopfverletzungen, sie sind auch ein echter Hingucker – und dabei stets komfortabel zu tragen.Technische Eigenschaften: Größe: 52 cm - 64 cm Farbe: grau, schwarz Art: Anstoßkappe Typ: Industrie-Anstoßkappe
Weitere Informationen:
Art:
Anstoßkappe
Farbe:
grau, schwarz
Größe:
52 cm - 64 cm
Typ:
Industrie-Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe uvex, anstoßkappe, anstoßkappe grau, 6609794.301, 9794301, 9794.301
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,29*
€ 21,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,32*
€ 21,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,02*
€ 22,25*
Lager 8670
14
1
€ 4,90*
ab € 18,06*
€ 24,92*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,42*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.