Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6609534/7-41 UVEX Fussbett, W10, Gr 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
2354571.jpg
2354571.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6609534/7-41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9534741
EAN/GTIN:
     4031101545264
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Technische Eigenschaften: Farbe: schwarz Größe: 41 EN Gruppe: keine Angabe Innenausstattung / Futter: keine Angabe Sohlenart / Laufsohle: keine Angabe Weite: Weite 10
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
keine Angabe
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Innenausstattung / Futter:
keine Angabe
Sohlenart / Laufsohle:
keine Angabe
Weite:
Weite 10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 11,75*
€ 16,00*
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 16,03*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 11,76*
€ 16,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 16,45*
8 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 12,19*
€ 16,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 801,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.