Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6608544/8-46 UVEX Halbschuh, S2 SRC, schwarz/silber/lime, W11, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
2354214.jpg
2354214.jpg
2354211.jpg
2354221.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6608544/8-46
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8544846
EAN/GTIN:
     4031101534725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Technische Eigenschaften: EN Gruppe: 345:11 S2 SRC Sohlenart / Laufsohle: uvex 1 cushion Farbe: schwarz Größe: 46 Innenausstattung / Futter: Klimakomfortfußbett uvex 1 Weite: 11 Geschlecht: Herren Größenbereich von-bis: 35-52 Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S2 Typ: Halbschuh Obermaterial: Mikrovelours Verschlusselement/Schnürung: Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss Zehenschutzkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe Material: Mikrovelours Art: Sicherheitsschuh
Weitere Informationen:
Art:
Sicherheitsschuh
EN Gruppe:
345:11 S2 SRC
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
46
Größenbereich von-bis:
35-52
Innenausstattung / Futter:
Klimakomfortfußbett uvex 1
Material:
Mikrovelours
Obermaterial:
Mikrovelours
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
uvex 1 cushion
Typ:
Halbschuh
Verschlusselement/Schnürung:
Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
Weite:
11
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, esd-halbschuhe s2 schwarz, herren sandalen, herrensandalen uvex, 8544/8-46, 6608544/8-46, 8544846
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,79*
ab € 79,49*
€ 97,51*
€ 4,00*
ab € 76,78*
€ 97,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,87*
€ 97,54*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 81,54*
€ 100,31*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 87,06*
€ 106,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,36*
€ 126,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,42*
€ 121,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,06*
€ 103,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 43,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,77*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 11,41*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,27*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.