Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
uvex 1 sport Halbschuhe S1 65987 schwarz Weite 10 Größe 52
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-6606598/7-52
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6598752
EAN/GTIN:
4031101684321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle. uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.Technische Eigenschaften: Sohlenart / Laufsohle: uvex 1 sport EN Gruppe: 345:11 S1 SRC Farbe: schwarz Größe: 52 Innenausstattung / Futter: Komfortfußbett uvex 1 sport Weite: 10 Geschlecht: Herren Größenbereich von-bis: 35-52 Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1 Typ: Halbschuh Obermaterial: Textil Verschlusselement/Schnürung: Schnürsenkel Zehenschutzkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe Material: Textil Art: Sicherheitsschuh
Weitere Informationen:
Art:
Sicherheitsschuh
EN Gruppe:
345:11 S1 SRC
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
52
Größenbereich von-bis:
35-52
Innenausstattung / Futter:
Komfortfußbett uvex 1 sport
Material:
Textil
Obermaterial:
Textil
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1
Sohlenart / Laufsohle:
uvex 1 sport
Typ:
Halbschuh
Verschlusselement/Schnürung:
Schnürsenkel
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Laufschuhe
,
Sporthalbschuhe
,
Sportschuhe
,
sicherheitsschuhe uvex s1
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
6598/7-52
,
6598752
,
6606598/7-52
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,09*
€ 88,04*
Lager 8605
5 Tage
10
€ 6,95*
ab € 71,04*
€ 88,07*
Lager 281
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,04*
€ 97,38*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,08*
€ 99,88*
Lager 8670
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,23*
€ 111,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,25*
€ 132,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,02*
€ 130,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,62*
€ 122,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,42*
€ 118,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,615* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
€ 11,07*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95284 schwarz, blau Weite 11 Größe 52
uvex
9528452
€ 8,13*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95285 schwarz, grau Weite 11 Größe 52
uvex
9528552
€ 8,10*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95286 schwarz, orange Weite 11 Größe 52
uvex
9528652
€ 8,13*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
€ 12,34*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 84460 schwarz, 105 cm
uvex
8446010
€ 3,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.