Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631M7LP0PE3310/W-47 BATA Halbschuh S1P Weite W Gr.47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forward.Legend.jpg
Forward.Legend.jpg
Forward.sole.red.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631M7LP0PE3310/W-47
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     M7LP0PE3310/47
EAN/GTIN:
     8712843684072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial aus Mesh/TPU-Überkappe FlexGuard® Kunststoffzwischensohle Thermoplastische Kappe Boa® Verschlusssystem Bata Cool Comfort®-Innenfutter PU/PU-Sohle Weiten W-XWTechnische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: 47 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter Obermaterial: Meshgewebe Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: FORWARD Weite: W Zehenschutzkappe: Thermoplastische Kappe Sohlenart / Laufsohle: PU
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
47
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
PU
Typ:
FORWARD
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
Thermoplastische Kappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, halbschuh grey gr. 47, antistatik schuhe, esd schuhe 47, M7LP0PE3310/W-47, 631M7LP0PE3310/W-47, M7LP0PE3310/47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 109,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,45*
€ 165,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,60*
€ 163,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,28*
€ 152,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,02*
€ 146,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,16*
€ 129,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.