Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631M7LP0PE3310/W-41 BATA Halbschuh S1P Weite W Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forward.Legend.jpg
Forward.Legend.jpg
Forward.sole.red.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631M7LP0PE3310/W-41
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     M7LP0PE3310/41
EAN/GTIN:
     8712843684010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial aus Mesh/TPU-Überkappe FlexGuard® Kunststoffzwischensohle Thermoplastische Kappe Boa® Verschlusssystem Bata Cool Comfort®-Innenfutter PU/PU-Sohle Weiten W-XWTechnische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: 41 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter Obermaterial: Meshgewebe Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: FORWARD Weite: W Zehenschutzkappe: Thermoplastische Kappe Sohlenart / Laufsohle: PU
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
41
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Sohlenart / Laufsohle:
PU
Typ:
FORWARD
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
Thermoplastische Kappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 108,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,00*
€ 165,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,24*
€ 163,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,08*
€ 150,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,99*
€ 143,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,60*
€ 129,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.