Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631M3LP0PE3310/W-43 BATA Halbschuh S3 Weite W Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forward.Goal.jpg
Forward.Goal.jpg
Forward.sole.red.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631M3LP0PE3310/W-43
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     M3LP0PE3310/43
EAN/GTIN:
     8712843683006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial aus Mikrofaser/TPU-Überkappe FlexGuard® Kunststoffzwischensohle Thermoplastische Kappe Bata Cool Comfort®-Innenfutter PU/PU-Sohle Weiten W-XWTechnische Eigenschaften: Zehenschutzkappe: Thermoplastische Kappe Sohlenart / Laufsohle: PU Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 43 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter Obermaterial: Mikrofaser Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: FORWARD Weite: W
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
43
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
PU
Typ:
FORWARD
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
Thermoplastische Kappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 103,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,41*
€ 157,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,30*
€ 156,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,27*
€ 145,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,15*
€ 138,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,76*
€ 123,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.