Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631H4SMKNE4210/W-39 BATA Halbschuh S3 Weite W Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nova.Radar.jpg
Nova.Radar.jpg
Nova.sole.orange.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631H4SMKNE4210/W-39
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     H4SMKNE4210/39
EAN/GTIN:
     8712843657960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial aus Vollnarbenleder/PU-Überkappe Stahl-Zwischensohle Stahl-Schutzkappe Bata Cool Comfort®-Innenfutter QuattroTech®-Sohle (TPU) Weiten : W - XWTechnische Eigenschaften: Zehenschutzkappe: Stahl Sohlenart / Laufsohle: QuattroTech®-Sohle Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 39 Größenbereich von-bis: 36-48 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter Obermaterial: Vollnarbenleder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Nova Weite: W
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
39
Größenbereich von-bis:
36-48
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter
Obermaterial:
Vollnarbenleder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
QuattroTech®-Sohle
Typ:
Nova
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 97,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,66*
€ 149,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,40*
€ 148,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,83*
€ 142,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,98*
€ 136,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,85*
€ 116,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.