Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F1LMKPE5310/W-43 BATA Halbschuh S3 Weite W Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Enduro.ACT156.jpg
Enduro.ACT156.jpg
Enduro.sole.grey.ACT.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631F1LMKPE5310/W-43
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     F1LMKPE5310/43
EAN/GTIN:
     8712843667198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial aus Mikrofaser/PU-Überkappe FlexGuard® Kunststoffzwischensohle Bata Cool Comfort®-Innenfutter PU/PU-Sohle Weiten W-XWTechnische Eigenschaften: Zehenschutzkappe: PU-Überkappe Sohlenart / Laufsohle: PU ESD-Ausstattung: ja Farbe: weiß Geschlecht: Herren Größe: 43 Größenbereich von-bis: 35-48 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter Obermaterial: Mikrofaser Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: WalkLine (ACT) Weite: W
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
weiß
Geschlecht:
Herren
Größe:
43
Größenbereich von-bis:
35-48
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
PU
Typ:
WalkLine (ACT)
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
PU-Überkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 79,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,39*
€ 121,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,12*
€ 120,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,13*
€ 112,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,67*
€ 94,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.