Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F1LMKPE5310/W-42 BATA Halbschuh S3 Weite W Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Enduro.ACT156.jpg
Enduro.ACT156.jpg
Enduro.sole.grey.ACT.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631F1LMKPE5310/W-42
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     F1LMKPE5310/42
EAN/GTIN:
     8712843667181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial aus Mikrofaser/PU-Überkappe FlexGuard® Kunststoffzwischensohle Bata Cool Comfort®-Innenfutter PU/PU-Sohle Weiten W-XWTechnische Eigenschaften: Zehenschutzkappe: PU-Überkappe Sohlenart / Laufsohle: PU ESD-Ausstattung: ja Farbe: weiß Geschlecht: Herren Größe: 42 Größenbereich von-bis: 35-48 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter Obermaterial: Mikrofaser Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: WalkLine (ACT) Weite: W
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
weiß
Geschlecht:
Herren
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
35-48
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
PU
Typ:
WalkLine (ACT)
Weite:
W
Zehenschutzkappe:
PU-Überkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 80,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,89*
€ 122,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,62*
€ 120,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,39*
€ 118,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,47*
€ 112,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,01*
€ 95,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.