Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0802-906-09-1043 MASCOT Sicherheitshalbschuh S2, Klettverschluss, Weite 10, schwarz, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0802-906-09_P01_400px.jpg
F0802-906-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0802-906-09-1043
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0802-906-091043
EAN/GTIN:
     5711074744619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Für HF-Chip vorbereitet. Geringes Gewicht. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Zehenschutzkappe aus Stahl. Verschluss mit Klettband. Belüftendes Futter aus Mikrofaser. Stoßdämpfend. Belüftende Einlegesohle. Absatzkante. Wasserabweisender Schaft. Laufsohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Rutschhemmende Laufsohle. Die Sohle ist öl- und wasserabweisend. ESD geprüft nach EN 61340-4-3: 2002. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S2 SRC.Technische Eigenschaften: Farbe: schwarz Größe: 43 Weite: 10 EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S2 SRC.
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S2 SRC.
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Weite:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 84,87*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 85,16*
1
€ 4,90*
ab € 64,44*
€ 85,44*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 77,71*
€ 97,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 77,89*
€ 98,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 84,87*
€ 101,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,76*
€ 97,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 424,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.