Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0457-902-09-1143 MASCOT Sicherheitsstiefel S3 mit Klettverschlus, Weite 11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0457-902-09_P01_400px.jpg
F0457-902-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0457-902-09-1143
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0457-902-091143
EAN/GTIN:
     5711074867851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Verschluss mit Klettband. Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Zwischensohle aus PU. Laufsohle aus Gummi, extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar, antistatisch sowie strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Einlegesohle, stoßdämpfend. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Hochwertiges Lederfutter. Geeignet für knieendeArbeiten. Hinterkappe. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN IEC 61340-5-1: 2016. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20345:2011 Typ: Fußschutz Weite: 11 Größe: 43 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Schutzklasse/-kategorie: S3 SRC HRO WRU Obermaterial: Vollnarbiges Leder EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.
Weitere Informationen:
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC, HRO, WRU.
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
43
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Vollnarbiges Leder
Schutzklasse/-kategorie:
S3 SRC HRO WRU
Typ:
Fußschutz
Weite:
11
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 136,89*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,01*
€ 139,08*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 152,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,95*
€ 154,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 136,89*
€ 162,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,80*
€ 159,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,00*
€ 146,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,45*
€ 132,63
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 410,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.