Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0301-909-09880-1044 MASCOT Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel, Weite 10, schwarz-silber, Gr. 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0301-909-09880_P01_400px.jpg
F0301-909-09880_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0301-909-09880-1044
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0301-909-098801044
EAN/GTIN:
     5711074710652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil.Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlensind auswechselbar. Zwischensohle aus Phylon. Laufsohle aus Gummi. TPU Fersenschutz. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nichtab. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN IEC 61340-5-1: 2016. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1PSRC, HRO.Technische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 39-48 Schuhform: Halbschuh mit Schnürung Norm: EN ISO 20345:2011 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren, Damen Größe: 44 Obermaterial: Meshgewebe Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Fußschutz Weite: 10 Material: Mesh-Material Branche: Schuhe EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC, HRO.
Weitere Informationen:
Branche:
Schuhe
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC, HRO.
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren, Damen
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
39-48
Material:
Mesh-Material
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh mit Schnürung
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Typ:
Fußschutz
Weite:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,39*
€ 108,10*
1
€ 4,90*
ab € 84,60*
€ 108,48*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 109,88*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 98,67*
€ 123,12*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,76*
€ 123,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 109,88*
€ 130,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,13*
€ 121,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,43*
€ 118,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,69*
€ 105,54
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 329,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.