Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0251-909-0911-1042 MASCOT Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA, Weite 10, schwarz-blau, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0251-909-0911_P01_400px.jpg
F0251-909-0911_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0251-909-0911-1042
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0251-909-09111042
EAN/GTIN:
     5711074868544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geringes Gewicht. Atmungsaktiv. Schließt und öffnet mit BOA®, einem System aus Drehknopf, Schnürsenkeln und Senkelführungen. Zehenschutzkappe aus Karbon-Faserstoff. TPU Spitzenschutz. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Fersenschutz. Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Durch die Laufsohle aus flexiblem XL EXTRALIGHT® EVA hat das Schuhwerk ein geringes Gewicht und bietet hohen Gehkomfort und optimierte Stoßdämpfung. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN IEC 61340-5-1: 2016. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.Technische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 36-50 Schuhform: Halbschuh mit BOA®-Schnellverschluss Norm: EN ISO 20345:2011 Farbe: schwarz Geschlecht: Herren, Damen Größe: 42 Obermaterial: Meshgewebe Schutzklasse/-kategorie: S1P Typ: Fußschutz Weite: 10 Material: Mesh-Material Branche: Schuhe EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.
Weitere Informationen:
Branche:
Schuhe
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S1P SRC.
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren, Damen
Größe:
42
Größenbereich von-bis:
36-50
Material:
Mesh-Material
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Meshgewebe
Schuhform:
Halbschuh mit BOA®-Schnellverschluss
Schutzklasse/-kategorie:
S1P
Typ:
Fußschutz
Weite:
10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 140,17*
€ 170,12*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 139,86*
€ 171,44*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 189,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 154,84*
€ 190,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 170,12*
€ 202,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,85*
€ 196,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 146,65*
€ 174,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,17*
€ 166,80
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 340,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.