Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631F0003-910-09-0836 MASCOT Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Weite 8, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
F0003-910-09_P01_400px.jpg
F0003-910-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631F0003-910-09-0836
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0003-910-09836
EAN/GTIN:
     5711074777952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürung. Zehenschutzkappe aus Stahl. Nageldurchtrittschutz aus Kevlar®. Laufsohle aus schwarzem PU/PU. Einlegesohlen sind antistatisch. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Hinterkappe. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC.Technische Eigenschaften: Größenbereich von-bis: 36-47 Schuhform: Halbschuh mit Schnürung Norm: EN ISO 20345:2011 Obermaterial: Büffelleder Farbe: schwarz Geschlecht: Herren, Damen Größe: 36 Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: Fußschutz Weite: 8 Material: Büffelleder Branche: Schuhe EN Gruppe: Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC.
Weitere Informationen:
Branche:
Schuhe
EN Gruppe:
Zertifiziert nach EN ISO 20345: 2011, Sicherheitsklasse S3 SRC.
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren, Damen
Größe:
36
Größenbereich von-bis:
36-47
Material:
Büffelleder
Norm:
EN ISO 20345:2011
Obermaterial:
Büffelleder
Schuhform:
Halbschuh mit Schnürung
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Typ:
Fußschutz
Weite:
8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 50,64*
1
€ 4,90*
ab € 38,02*
€ 51,57*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,48*
€ 51,79*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 45,46*
€ 58,55*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,13*
€ 59,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 50,64*
€ 60,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,12*
€ 59,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 253,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.