Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631B1SMKPE4211/XW-40 BATA Halbschuh S3 Weite XW Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Enduro.ACT141.jpg
Enduro.ACT141.jpg
Enduro.sole.grey.ACT.jpg
BataIndustrials_logo_proposition_onwhite_rgb.png
Artikel-Nr.:
     8670-631B1SMKPE4211/XW-40
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     B1SMKPE4211/40
EAN/GTIN:
     8712843654600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Nubukleder/PU-Überkappe Bata Cool Comfort®-Innenfutter PU/PU-Sohle Weite WTechnische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: grau Geschlecht: Herren Größe: 40 Größenbereich von-bis: 38-46 Innenausstattung / Futter: Bata Cool Comfort®-Innenfutter Obermaterial: Nubukleder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S3 Typ: WalkLine (ACT) Weite: XW Zehenschutzkappe: PU-Überkappe Sohlenart / Laufsohle: PU
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
40
Größenbereich von-bis:
38-46
Innenausstattung / Futter:
Bata Cool Comfort®-Innenfutter
Obermaterial:
Nubukleder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S3
Sohlenart / Laufsohle:
PU
Typ:
WalkLine (ACT)
Weite:
XW
Zehenschutzkappe:
PU-Überkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,51*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 93,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,10*
€ 144,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,61*
€ 142,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,45*
€ 137,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,65*
€ 129,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,51*
€ 111,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.