Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63197800 S2 40 ATLAS Sicherheitshalbschuh A 280 ESD, S2, W10, Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
A280 ESD.jpg
A280 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63197800 S2 40
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     97800-40
EAN/GTIN:
     4043692244365
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 280 ESD - S2 - W10 - Gr.40, Halbschuh, weiches Rindleder, Sneaker Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191Technische Eigenschaften: ESD-Ausstattung: ja Farbe: schwarz Größe: 40 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Obermaterial: Rindsleder Schuhform: Halbschuh Schutzklasse/-kategorie: S2 Typ: Halbschuh Weite: 10 Sohlenart / Laufsohle: Sneaker Sohlentechnologie Norm: S2 Zehenschutzkappe: Stahlkappe Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
40
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S2
Obermaterial:
Rindsleder
Schuhform:
Halbschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
Sneaker Sohlentechnologie
Typ:
Halbschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,32*
€ 79,85*
1
€ 4,90*
ab € 66,70*
€ 81,91*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 65,04*
€ 82,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 82,79*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 95,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 95,33*
€ 113,44
pro Paar
ab 11 Paar
€ 92,50*
€ 110,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,30*
€ 102,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 86,30* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 953,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,55*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.