Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63187000 S2 44 ATLAS knöchelhoher Sicherheitsschuh CL 570 ESD, S2, W10, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CL 570 ESD.jpg
CL 570 ESD.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63187000 S2 44
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87000-44
EAN/GTIN:
     4043692095769
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL 570 ESD - S2 - W10 - Gr.44, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Technische Eigenschaften: Schuhform: knöchelhoher Sicherheitsschuh ESD-Ausstattung: ja Typ: knöchelhoher Sicherheitsschuh Farbe: weiß Größe: 44 Größenbereich von-bis: 36-49 Innenausstattung / Futter: aktiv-X Funktionsfutter Sohlenart / Laufsohle: MPU INNOFLEX System Norm: S2 Obermaterial: CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend Zehenschutzkappe: Stahlkappe Weite: 10 Schutzklasse/-kategorie: S2
Weitere Informationen:
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
weiß
Größe:
44
Größenbereich von-bis:
36-49
Innenausstattung / Futter:
aktiv-X Funktionsfutter
Norm:
S2
Obermaterial:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Schuhform:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Typ:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Weite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s2 esd schuhe atlas, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, 87000-44, 87000 S2 44, 63187000 S2 44
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,63*
€ 86,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,50*
€ 86,59*
1
€ 4,90*
ab € 73,02*
€ 90,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 90,88*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,64*
€ 94,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 94,41*
€ 112,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,64*
€ 103,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 86,64* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 944,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 6,50*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.